Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CAD7 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 8-32, 20PK | AD6WNJ

APPROVED VENDOR 4CAD7 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 8-32, 20 buc

În stoc
Articol: AD6WNJ Model: 4CAD7
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
€15.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
finalizareacerat
Calitate18-8
Înălţime23 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu capac și inserție din nailon
Lăţime11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAD7 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 8-32, 20 buc
€15.92 /ambalaj