Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4CAE5 Locknut Nylon Insert 10-24, 25PK | AD6WNQ

APPROVED VENDOR 4CAE5 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 10-24, 25 buc

În stoc
Articol: AD6WNQ Model: 4CAE5
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
€5.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime23 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC32 Max
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu capac și inserție din nailon
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAE5 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 10-24, 25 buc
€5.07 /ambalaj