Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4CAE7 Locknut Nylon Insert 1/4-20, 25PK | AD6WNT

APPROVED VENDOR 4CAE7 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1/4-20, 25 buc

În stoc
Articol: AD6WNT Model: 4CAE7
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
€18.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime31 / 64 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessC32 Max
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu capac și inserție din nailon
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAE7 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1/4-20, 25 buc
€18.14 /ambalaj