Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4CAF4 Piuliță de blocare captivă Zinc 2-56, 10PK | AD6WNY

APPROVED VENDOR 4CAF4 Piuliță captivă Zinc 2-56, 10 buc

În stoc
Articol: AD6WNY Model: 4CAF4
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
€16.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNucă captivă
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 2-56
finalizareazinc
MaterialOţel
Orificiu de montare0.125 "
Tip piulițăPiuliță captivă cu inserție de nailon
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Grosimea panoului (0.050")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAF4 Piuliță captivă Zinc 2-56, 10 buc
€16.18 /ambalaj