Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4CAJ8 Locknut Tooth Washer 3/8-24, 20PK | AD6WPP

APPROVED VENDOR 4CAJ8 Șaibă dinți cu piuliță de blocare 3/8-24, 20 buc

În stoc
Element: AD6WPP Model: 4CAJ8
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
€51.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.21 / 32 "
Calitate18-8
Înălţime25 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu spălător de dinți
Șaibă OD21 / 32 "
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ8 Șaibă dinți cu piuliță de blocare 3/8-24, 20 buc
€51.27 /ambalaj