Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAK9 Contrapiuliță cu șaibă M8 X 1.25, 50UC | AD6WQA

APPROVED VENDOR 4CAK9 Piuliță de blocare cu șaibă M8 X 1.25, 50 buc

În stoc
Element: AD6WQA Model: 4CAK9
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
€9.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuGrad 2
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.15mm
CalitateClasa de 5
Înălţime8.4mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Clasa de proprietate5
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetAspru
TipCu spălător de dinți
Șaibă OD15mm
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK9 Piuliță de blocare cu șaibă M8 X 1.25, 50 buc
€9.18 /ambalaj