Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4CAN3 Flange Locknut Steel 1/4-28, 100PK | AD6WQM

APPROVED VENDOR 4CAN3 Piuliță cu flanșă Oțel 1/4-28, 100 buc

În stoc
Articol: AD6WQM Model: 4CAN3
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
€13.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.37 / 64 "
Grosimea flanșei0.04 "
Calitate2
Înălţime15 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu flanșă zimțată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu spălător de dinți
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN3 Piuliță cu flanșă Oțel 1/4-28, 100 buc
€13.55 /ambalaj