Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAN6 Piuliță cu flanșă Oțel 7/16-20, 50PK | AD6WQQ

APPROVED VENDOR 4CAN6 Piuliță cu flanșă Oțel 7/16-20, 50 buc

În stoc
Articol: AD6WQQ Model: 4CAN6
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
€28.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.15 / 16 "
Grosimea flanșei0.04 "
Calitate2
Înălţime25 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu flanșă zimțată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu spălător de dinți
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.693
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN6 Piuliță cu flanșă Oțel 7/16-20, 50 buc
€28.16 /ambalaj