Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CAR4 Inserție din nailon cu piuliță cu aripă 8-32, 25 buc | AD6WRH

APPROVED VENDOR 4CAR4 Inserție din nailon cu piuliță cu aripă 8-32, 25 buc

În stoc
Articol: AD6WRH Model: 4CAR4
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
€50.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăaliaj de zinc
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
finalizareazinc
Flanșă Dia.3 / 8 "
Înălţime1 / 2 "
MaterialZinc turnat sub presiune
Tip piulițăPiuliță de aripi Nylon Insert
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipInsert din nailon
Anvergura aripilor1-1/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR4 Inserție din nailon cu piuliță cu aripă 8-32, 25 buc
€50.58 /ambalaj