Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CAR7 Inserție din nailon piuliță cu aripă 1/4-20, 20PK | AD6WRL

APPROVED VENDOR 4CAR7 Inserție din nailon cu piuliță cu aripă 1/4-20, 20 buc

În stoc
Element: AD6WRL Model: 4CAR7
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
€54.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăaliaj de zinc
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareazinc
Flanșă Dia.7 / 16 "
Înălţime19 / 32 "
MaterialZinc turnat sub presiune
Tip piulițăPiuliță de aripi Nylon Insert
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipInsert din nailon
Anvergura aripilor1-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR7 Inserție din nailon cu piuliță cu aripă 1/4-20, 20 buc
€54.34 /ambalaj