Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR OMOLOGAT 4E645 Termostat Guard Bej | AD7FDF

APPROVED VENDOR 4E645 Termostat Guard Bej

În stoc
Articol: AD7FDF Model: 4E645
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
€67.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtecție termostat universal
CuloriAproape alb
finalizareaCapac, bază și inel alb-alb
În interiorul adâncimii2-1/4 "
Înălțimea interioară4.437 "
Lățimea interioară4.437 "
MaterialPlastic de mare impact
MountOrizontală sau verticală
În afara adâncimii2-5 / 8 In.
În afara înălțimii5.625 "
Lățimea exterioară5.625 "
TipUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9032906020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Articulat (nu)

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăCulorifinalizareaÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialÎn afara înălțimiiPreț
VINDATOR APROBAT 13J040 Termostat de gardă Bej | AA4YDE 13J0407.25 "BronzaAcoperire, bază și inel de bronz3"8.625 "6.75 "Metal9.187 "€78.27
VANZATOR APROBAT 13J041 Termostat Guard Bej | AA4YDF 13J0415 13 / 16 "BronzaAcoperire, bază și inel de bronz2-1/2 "4.625 "5.25 "Metal5.187 "€53.09
VANZATOR APROBAT 13J042 Termostat Guard Bej | AA4YDG 13J0426.25 "BronzaAcoperire, bază și inel de bronz3-3/8 "7.875 "5 11 / 16 "0.40 oțel8.437 "€67.13
VINDATOR APROBAT 13J043 Termostat de gardă Bej | AA4YDH 13J0436.25 "BronzaAcoperire, bază și inel de bronz3-3/8 "7.875 "5 11 / 16 "Metal8.437 "€73.64
VANZATOR APROBAT 13J044 Termostat de protecție din oțel inoxidabil | AA4YDJ 13J0447.25 "SilverCapac, bază și inel lustruit3"8.625 "6.75 "304 oțel inoxidabil9.187 "€137.11
VÂNZĂTOR APROBAT 13J045 Termostat de protecție din oțel inoxidabil | AA4YDK 13J0455 13 / 16 "SilverCapac, bază și inel lustruit2-1/2 "4.625 "5.25 "304 oțel inoxidabil5.187 "€74.67
VANZATOR APROBAT 13J046 Termostat de protecție din oțel inoxidabil | AA4YDL 13J0466.25 "SilverCapac, bază și inel lustruit3-3/8 "7.875 "5 11 / 16 "304 oțel inoxidabil8.437 "€105.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4E645 Termostat Guard Bej
€67.05 /unitate