Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4EVN4 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 33 lb. Oțel | AD7KCA

APPROVED VENDOR 4EVN4 Tragere magnetică pentru deschidere 33 lb. Oţel

În stoc
Element: AD7KCA Model: 4EVN4
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
€36.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaptură magnetică
Lungimea capturii4 9 / 64 "
Prinde proiecție27 / 32 "
Lățimea capturii27 / 32 "
Tip de închiderePlacă de grevă unică
CuloriGri
finalizareaNichel
Piese metaliceNu este inclus
MaterialOţel
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Trage Forța33 lb.
Greutate înălțime3 / 4 "
Lungimea grevei2 61 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip montareLungimea capturiiLățimea capturiiGreutate înălțimeLungimea greveiTip de închidereCulorifinalizareaPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVN1 Captură magnetică Trage pentru deschidere 17.6 lb. | AD7KBX 4EVN1Suprafață1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Placă de grevă unicăGri-€16.50
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVN2 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 17.6 lb. | AD7KBY 4EVN2Suprafață1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Placă de grevă unicăAlb-€16.04
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVN3 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 8.8 lb. | AD7KBZ 4EVN3Suprafață1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Placă de grevă unicăGriNichel€7.91
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVN5 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 6.6 lb. | AD7KCB 4EVN5Suprafață1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Placă de grevă unicăGriNichel€16.82
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVN6 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 15.4 lb. | AD7KCC 4EVN6Suprafață1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Placă de grevă unicăGriNichel€21.10
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVN7 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 24.2 lb. | AD7KCD 4EVN7Suprafață2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Placă de grevă unicăGriNichel€26.62
VÂNZĂTOR APROBAT 4EVN8 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 30.8 lb. | AD7KCE 4EVN8Suprafață3.156 "27 / 32 "3 / 4 "2 23 / 64 "Placă de grevă unicăGriNichel€32.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVN4 Tragere magnetică pentru deschidere 33 lb. Oţel
€36.54 /unitate