Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHE

APPROVED VENDOR 4FCH4 Clapet de declanșare L 2 5/8 in

În stoc
Articol: AD7LHE Model: 4FCH4
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
€4.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrigger Snap
Ochi în interiorul Dia.5 / 8 "
finalizareaPlacat cu nichel
MaterialZinc turnat sub presiune
Lungime totală2.625 "
Deschidere Snap7/16 "Snap Dia
TipNu este încărcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialLungime totalăDeschidere SnapPreț
Furnizorul APROBAT 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In | AD7LHD 4FCH31 / 2 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune2.5 "7 / 16 "€4.99
Furnizorul APROBAT 4FCH5 Trigger Snap L 3 3/4 In | AD7LHF 4FCH53 / 4 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.75 "Diametru snap de 3/4 inch€6.05
Furnizorul APROBAT 4FCH6 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHG 4FCH61 / 2 "-Bronz2.625 "7/16 "Snap Dia€6.44
Furnizorul APROBAT 4FCL3 Trigger Snap L 2 3/4 In | AD7LHY 4FCL33 / 4 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune2.75 "7/16 "Snap Dia€4.77
VÂNTORUL APROBAT 4GGL4 Trigger Snap Stainless L 2 1/2 In | AD7TRM 4GGL41 / 2 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 3162.5 "7/16 "Snap Dia€14.36
Furnizorul APROBAT 4GGL5 Trigger Snap Stainless L 2 5/8 In | AD7TRN 4GGL55 / 8 "Turnare de precizie cu ceară de pierdereOțel inoxidabil 3162.625 "7/16 "Snap Dia€13.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH4 Clapet de declanșare L 2 5/8 in
€4.63 /unitate