Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FHZ9 Inserție din nailon contrapiuliță 2 1/2-4 | AD7MKY

APPROVED VENDOR 4FHZ9 Piuliță de blocare Inserție din nailon 2 1/2-4

În stoc
Element: AD7MKY Model: 4FHZ9
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
€246.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului2 1/2-4 "
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime3 9 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC32 Max
Mărimea2 1 / 2-4
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHZ9 Piuliță de blocare Inserție din nailon 2 1/2-4
€246.46 /unitate