Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4GGK6 Slide Bolt Spring Snap L 3 7/16 In | AD7TRE

APPROVED VENDOR 4GGK6 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 7/16 in

În stoc
Element: AD7TRE Model: 4GGK6
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
€16.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu arc de glisare, pivotant
Ochi în interiorul Dia.5 / 8 "
finalizareaTurnare de precizie cu ceară de pierdere
MaterialOțel inoxidabil 316
Lungime totală3.437 "
Deschidere Snap3 / 8 "
TipNu este încărcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialLungime totalăDeschidere SnapPreț
VÂNTORUL APROBAT 4FCG6 Șurub de glisare Snap cu arc L 2 1/2 inch | AD7LGX 4FCG63 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune2.5 "1 / 4 "€3.15
Furnizor APROBAT 4FCG7 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 in | AD7LGY 4FCG71 / 2 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3"5 / 16 "€4.16
VÂNTORUL APROBAT 4FCG8 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 1/2 inch | AD7LGZ 4FCG85 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.5 "3 / 8 "€5.03
Furnizorul APROBAT 4FCG9 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 1/2 inch | AD7LHA 4FCG93 / 4 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.5 "3 / 8 "€4.74
Furnizorul APROBAT 4FCH1 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 in | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-Bronz3"1 / 4 "€6.86
Furnizorul APROBAT 4FCH2 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 3/4 inch | AD7LHC 4FCH21.25 "-Bronz4.75 "9 / 16 "€14.74
VÂNTORUL APROBAT 4FCJ6 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 3/4 in | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.75 "3 / 8 "€3.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGK6 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 7/16 in
€16.32 /unitate