Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4GGL6 Conector Inel sudat Oțel Capacitate 450 Lb | AD7TRP

APPROVED VENDOR Conector 4GGL6 Inel sudat din oțel Capacitate 450 lb

În stoc
Element: AD7TRP Model: 4GGL6
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
€1.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Sarcină450 lb.
Lungime totală2"
Grosime1 / 4 "
TipInel sudat nominal de încărcare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Conector 4GGL6 Inel sudat din oțel Capacitate 450 lb
€1.57 /unitate