Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 4HXD7 Cârlig pentru cablu elastic 18 inch lungime 5/16 in.d | AD8CNC

APPROVED VENDOR 4HXD7 Cârlig pentru cablu elastic 18 inch lungime 5/16 in.d

În stoc
Articol: AD8CNC Model: 4HXD7
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
€3.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoardă elastică
Material corpCauciuc
CuloriNegru
Diametru5 / 16 "
Tip finalCârlig
Material hardwareOţel
Lungime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS5609004000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
APROBAT VENDOR 4HXD6 Cârlig pentru cablu elastic 13 inch lungime 5/16 in.d | AD8CNB 4HXD65 / 16 "13 "€2.75
APROBAT VENDOR 4HXD8 Cârlig pentru cablu elastic 32 inch lungime 3/8 in.d | AD8CND 4HXD83 / 8 "32 "€4.73
APROBAT VENDOR 4HXD9 Cârlig pentru cablu elastic 36 inch lungime 3/8 in.d | AD8CNE 4HXD93 / 8 "36 "-
RFQ
VÂNȚORUL APROBAT 4HXE1 Cârlig pentru cablu elastic 48 inch lungime 3/8 in.d | AD8CNF 4HXE13 / 8 "48 "€6.32
APROBAT VENDOR 4HXE2 Cârlig pentru cablu elastic 24 inch lungime 5/16 in.d | AD8CNG 4HXE25 / 16 "24 "€3.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXD7 Cârlig pentru cablu elastic 18 inch lungime 5/16 in.d
€3.19 /unitate