Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4JRL6 Amortizor Fluture Diametrul Conductei 10 Inch | AD8FAW

APPROVED VENDOR 4JRL6 Butterfly Amortizor cu diametrul conductei de 10 inch

În stoc
Element: AD8FAW Model: 4JRL6
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
€36.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFluture Amortizor
Axa Dia.1 / 4 "
Materialul lameiOţel
Tip lamăRundă
Amortizor Dia.11.5 "
Conducta Dia.10 "
Înălțimea conductei1.75 "
Materiale cadruOţel
Max. Temp.100 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Axa (oțel)

Variante de produs

ProdusModelAmortizor Dia.Conducta Dia.Preț
Furnizor APROBAT 4JRL4 Amortizor fluture Diametru conductă 6 inch | AD8FAU 4JRL47.5 "6"€16.58
VANZATOR APROBAT 4JRL5 Amortizor tip fluture 8 inch diametrul conductei | AD8FAV 4JRL59.5 "8"€23.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRL6 Butterfly Amortizor cu diametrul conductei de 10 inch
€36.37 /unitate