Furnizor APROBAT 4KAZ8 Pad de răcire prin evaporare 40 x 12 x 28 inch | AD8GBR

APPROVED VENDOR 4KAZ8 Pad de răcire prin evaporare 40 x 12 x 28 inch

În stoc
Element: AD8GBR Model: 4KAZ8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€331.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de răcire prin evaporare
Adâncime12 "
Aplicații de mediuRezidențial / comercial / industrial
Înălţime28 "
Caracteristicile tamponuluiAdeziv polimeric reticulat, eficient din punct de vedere energetic, foarte absorbant, rezistent la murdărie
Materialul tamponuluiKraft Paper
Înlocuieștechirpici
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.68
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4812000000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Nr. Piesă (PM-220)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMaterialul tamponuluiÎnlocuieșteLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4KAY8 Pad de răcire prin evaporare 36 x 4 x 30-3/4 inch | AD8GBG 4KAY84"30.75 "Kraft PaperCampion/Essick36 "€111.55
Furnizor APROBAT 4KAY9 Pad de răcire prin evaporare 41-1/4 x 8 x 29-1/8 | AD8GBH 4KAY98"29.125 "Kraft PaperCampion/Essick41.25 "€245.17
Furnizor APROBAT 4KAZ1 Pad de răcire prin evaporare 44-1/4 x 8 x 36-5/8 | AD8GBJ 4KAZ18"36.63 "Kraft PaperCampion/Essick44.25 "€272.20
Furnizor APROBAT 4KAZ3 Pad de răcire prin evaporare 48 x 8 x 46-3/8 inch | AD8GBL 4KAZ38"46.375Kraft PaperCampion/Essick48 "€451.39
Furnizor APROBAT 4KAZ4 Pad de răcire prin evaporare 48 x 12 x 46-3/8 inch | AD8GBM 4KAZ412 "46.375Kraft PaperCampion/Essick48 "€652.72
Furnizor APROBAT 4KAZ5 Pad de răcire prin evaporare 40 x 8 x 23 inch | AD8GBN 4KAZ58"23 "Kraft Paperchirpici40 "€181.72
Furnizor APROBAT 4KAZ6 Pad de răcire prin evaporare 40 x 8 x 28 inch | AD8GBP 4KAZ68"28 "Kraft Paperchirpici40 "€226.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4KAZ8 Pad de răcire prin evaporare 40 x 12 x 28 inch
€331.29 /unitate