Furnizor APROBAT 4KCT5 Dulap neasamblat 3 niveluri Lățime 36 Adâncime 12 Înălțime 78 Gri | AD8GHE

APPROVED VENDOR 4KCT5 Dulap neasamblat 3 niveluri Lățime 36 Adâncime 12 Înălțime 78 Gri

Articol: AD8GHE Model: 4KCT5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap dulap
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriGri
finalizareaPulbere
Tip mânerîncastrată
Cârlige pe deschidere1 Cârlig de tavan cu două vârfuri
picioareInclus
Configurare dulap(3) Lat, (9) Deschideri
Tip ușă dulapIubit
MaterialOțel laminat la rece
Adâncimea de deschidere11 "
Înălțimea de deschidere22 "
Lățimea de deschidere9"
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
NivelulTrei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.37
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)205.74
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip ușă dulapAsamblat/NeasamblatCuloriAdâncimea de deschidereÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 2HFH7 Dulap neasamblat L 12 P 18 H 78 Gri | AC2AQN 2HFH7IubitNeasamblatGri17 "68.5 "9"18 "78 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 2HFH9 Dulap neasamblat L 36 D 18 H 78 Gri | AC2AQQ 2HFH9IubitNeasamblatGri17 "68.5 "9"18 "78 "€846.68
RFQ
Furnizor APROBAT 2HFJ2 Dulap neasamblat L 15 D 18 H 78 Gri | AC2AQT 2HFJ2IubitNeasamblatGri17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 2HFJ3 Dulap neasamblat L 15 D 18 H 78 Maro | AC2AQU 2HFJ3IubitNeasamblatBronza17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 2HFJ4 Dulap neasamblat L 45 D 18 H 78 Gri | AC2AQV 2HFJ4IubitNeasamblatGri17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 2HFJ9 Dulap neasamblat L 36 D 12 H 78 Maro | AC2AQY 2HFJ9IubitNeasamblatBronza11 "33.75 "9"12 "78 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 2HFK3 Dulap neasamblat L 36 D 18 H 78 Gri | AC2ARA 2HFK3IubitNeasamblatGri17 "33.75 "9"18 "78 "€923.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4KCT5 Dulap neasamblat 3 niveluri Lățime 36 Adâncime 12 Înălțime 78 Gri