Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4LVH3 Balamă pentru cadru de poartă din oțel, ecartament 9 1-5/8 inch | AD8QXQ

APPROVED VENDOR 4LVH3 Balamă pentru cadru de poartă din oțel, calibre 9, 1-5/8 inch

În stoc
Articol: AD8QXQ Model: 4LVH3
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
€5.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pentru cadru de poartă
finalizareaGalvanizat
Se potrivește1-5 / 8 "dia.
Ecartament9 cal.
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8302106090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potriveșteArticolMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 4LVG7 Încuietoare furcă din oțel Se potrivește de la 1-3/8 la 2-3/8 inch | AD8QXK 4LVG7Galvanizat1-3 / 8 până la 2-3 / 8 "dia.Zăvor de furcăOţel€15.45
APROBAT VENDOR 4LVG8 Clemă de poartă din oțel Se potrivește cu diametrul de 1-3/8 inch | AD8QXL 4LVG8Galvanizat1-3 / 8 "dia.Clip de poartăOţel€2.75
Furnizor APROBAT 4LVG9 Colț pentru poartă Oțel galvanizat pentru 1-5/8 inch | AD8QXM 4LVG9Galvanizat1-5 / 8 "dia.Colțul PorțiiOţel€31.67
Furnizor APROBAT 4LVH1 Cot poarta din aluminiu se potriveste cu diametrul de 1-3/8 inch | AD8QXN 4LVH1Simplu1-3 / 8 "dia.Poarta cotuluiAluminiu€13.36
VÂNZĂTOR APROBAT 4LVH2 Balamă pentru cadru de poartă din oțel, calibrul 9, 1-3/8 inch | AD8QXP 4LVH2Galvanizat1-3 / 8 "dia.Balama pentru cadru de poartăOţel€7.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVH3 Balamă pentru cadru de poartă din oțel, calibre 9, 1-5/8 inch
€5.90 /unitate