Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4LVG7 Încuietoare furcă din oțel Se potrivește de la 1-3/8 la 2-3/8 inch | AD8QXK

APPROVED VENDOR 4LVG7 Încuietoare furcă din oțel Se potrivește între 1-3/8 și 2-3/8 inch

În stoc
Articol: AD8QXK Model: 4LVG7
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
€15.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZăvor de furcă
finalizareaGalvanizat
Se potrivește1-3 / 8 până la 2-3 / 8 "dia.
Ecartament9 cal.
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potriveșteArticolMaterialPreț
APROBAT VENDOR 4LVG8 Clemă de poartă din oțel Se potrivește cu diametrul de 1-3/8 inch | AD8QXL 4LVG8Galvanizat1-3 / 8 "dia.Clip de poartăOţel€2.75
Furnizor APROBAT 4LVG9 Colț pentru poartă Oțel galvanizat pentru 1-5/8 inch | AD8QXM 4LVG9Galvanizat1-5 / 8 "dia.Colțul PorțiiOţel€31.67
Furnizor APROBAT 4LVH1 Cot poarta din aluminiu se potriveste cu diametrul de 1-3/8 inch | AD8QXN 4LVH1Simplu1-3 / 8 "dia.Poarta cotuluiAluminiu€13.36
VÂNZĂTOR APROBAT 4LVH2 Balamă pentru cadru de poartă din oțel, calibrul 9, 1-3/8 inch | AD8QXP 4LVH2Galvanizat1-3 / 8 "dia.Balama pentru cadru de poartăOţel€7.43
VÂNZĂTOR APROBAT 4LVH3 Balamă pentru cadru de poartă din oțel, ecartament 9 1-5/8 inch | AD8QXQ 4LVH3Galvanizat1-5 / 8 "dia.Balama pentru cadru de poartăOţel€5.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVG7 Încuietoare furcă din oțel Se potrivește între 1-3/8 și 2-3/8 inch
€15.45 /unitate