Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4LVJ2 Colier pentru șină din oțel, înălțime de 1-5/8 inch | AD8QXZ

APPROVED VENDOR 4LVJ2 Colier pentru șină de linie din oțel, înălțime de 1-5/8 inch

În stoc
Articol: AD8QXZ Model: 4LVJ2
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
€9.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru șină de linie
Diametru2-3 / 8 "Șină și 1-5 / 8" Stâlp
finalizareaGalvanizat
Ecartament9
Înălţime1.625 "
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVJ2 Colier pentru șină de linie din oțel, înălțime de 1-5/8 inch
€9.40 /unitate