Furnizor APROBAT 4LZH3 Cilindru de recuperare a agentului frigorific 50 lbs | AD8TCW

APPROVED VENDOR 4LZH3 Cilindru de recuperare a agentului frigorific 50 lbs

În stoc
Articol: AD8TCW Model: 4LZH3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€452.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de recuperare a agentului frigorific
bază8-1 / 16
Presiune de explozie800 PSI
Capacitate21.64 / 47.7 kg / Lb
Guler7-1 / 2
finalizareaAcoperit cu pulbere, cu luciu ridicat
Înălţime19.437 "
Foloseste cuSenzor de nivel lichid sau scară
Volum1320.6 Cu In
Greutate goală28.0 Lb.
Lăţime12.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.4125
Înălțimea navei (cm)53.09
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS7311000090
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Port dublu (conexiunea servește ca o supapă de lichid sau de vapori)
    • Dimensiunea rezervorului de recuperare (50 lb.)
    • Evaluare service (400 psi)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeFoloseste cuVolumGreutate goalăLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4LZH2 Cilindru de recuperare a agentului frigorific 30 lbs | AD8TCV 4LZH211.84 / 26.1 kg / Lb17 15 / 16 "Senzor de nivel lichid (4LZH4) sau Scală722.5 Cu In17.2 Lb.9 1 / 16 "€312.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4LZH3 Cilindru de recuperare a agentului frigorific 50 lbs
€452.50 /unitate