Furnizor APROBAT 4LZH2 Cilindru de recuperare a agentului frigorific 30 lbs | AD8TCV

APPROVED VENDOR 4LZH2 Cilindru de recuperare a agentului frigorific 30 lbs

În stoc
Articol: AD8TCV Model: 4LZH2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€312.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de recuperare a agentului frigorific
bază8-1 / 16
Presiune de explozie800 PSI
Capacitate11.84 / 26.1 kg / Lb
Guler7-1 / 2
finalizareaAcoperit cu pulbere, cu luciu ridicat
Înălţime17 15 / 16 "
Foloseste cuSenzor de nivel lichid (4LZH4) sau Scală
Volum722.5 Cu In
Greutate goală17.2 Lb.
Lăţime9 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.937
Înălțimea navei (cm)49.28
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7311000090
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Port dublu (conexiunea servește ca o supapă de lichid sau de vapori)
    • Dimensiunea rezervorului de recuperare (30 lb.)
    • Evaluare service (400 psi)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeFoloseste cuVolumGreutate goalăLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4LZH3 Cilindru de recuperare a agentului frigorific 50 lbs | AD8TCW 4LZH321.64 / 47.7 kg / Lb19.437 "Senzor de nivel lichid sau scară1320.6 Cu In28.0 Lb.12.25 "€452.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4LZH2 Cilindru de recuperare a agentului frigorific 30 lbs
€312.60 /unitate