APROBAT 4NRV5 Mâner pliabil foarte mare Filet exterior Aluminiu anodizat transparent | AD8ZKM

APPROVED VENDOR 4NRV5 Mâner pliabil foarte mare Filet exterior Aluminiu anodizat transparent

Articol: AD8ZKM Model: 4NRV5

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere pliabil
CuloriSilver
finalizareamată
Grip Dia.1 / 4 "
Piese metaliceInclus
Capacitate de încărcare9 lb.
Sarcina nominală (Y / N)Y
MaterialAluminiu
Montarea orificiului de la centru la centru5-3/64 "
Tip montareȘtifturi filetate
Lungime totală5.5 "
Lățimea totală1 9 / 16 "
Proiectare1-9/16 "
Dimensiunea șurubului8-32
Adâncimea firului9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302423065
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Oprire mâner (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelTip montareCulorifinalizareaLățimea totalăDimensiunea șurubuluiGrip Dia.Piese metaliceSarcina nominală (Y / N)Preț
VINDATOR APROBAT 1WAF8 Mâner pentru piept din oțel, lungime 2 3/4 inch | AB3YPR 1WAF8Neafilat prin găuriSilverZinc lustruit-# 6 x 3/4 "1 / 4 "InclusN€4.97
VÂNZĂTOR APROBAT 1WAG1 Mâner pentru piept din oțel, lungime 4 3/4 inch | AB3YPT 1WAG1Neafilat prin găuriSilverZinc lustruit-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "InclusN€15.20
VÂNZĂTOR APROBAT 4PE26 Mâner Piept 4 1/16 In | AD9CCF 4PE26SudareNaturalNatural--3 / 8 "Nu este inclusN€6.44
VÂNZĂTOR APROBAT 4PE27 Mâner Piept 3 1/2 In | AD9CCG 4PE27Neafilat prin găuriSilverZinc lustruit-# 10 x 3/4 "3 / 8 "InclusN€5.65
VÂNZĂTOR APROBAT 4PE28 Mâner Piept 4 1/16 In | AD9CCH 4PE28Neafilat prin găuriSilverZinc lustruit3"# 10 x 1 "3 / 8 "InclusN€7.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRV5 Mâner pliabil foarte mare Filet exterior Aluminiu anodizat transparent