Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4PE28 Mâner Piept 4 1/16 In | AD9CCH

APPROVED VENDOR 4PE28 Mâner piept 4 1/16 in

În stoc
Articol: AD9CCH Model: 4PE28
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
€7.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere pliabil
CuloriSilver
finalizareaZinc lustruit
Grip Dia.3 / 8 "
Lungimea prinderii4-5/16 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialOţel
Montarea orificiului de la centru la centru3"
Tip montareNeafilat prin găuri
Lățimea totală3"
Dimensiunea șurubului# 10 x 1 "
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip montareCulorifinalizareaLățimea totalăDimensiunea șurubuluiGrip Dia.Piese metaliceSarcina nominală (Y / N)Preț
VINDATOR APROBAT 1WAF8 Mâner pentru piept din oțel, lungime 2 3/4 inch | AB3YPR 1WAF8Neafilat prin găuriSilverZinc lustruit-# 6 x 3/4 "1 / 4 "InclusN€4.97
VÂNZĂTOR APROBAT 1WAG1 Mâner pentru piept din oțel, lungime 4 3/4 inch | AB3YPT 1WAG1Neafilat prin găuriSilverZinc lustruit-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "InclusN€15.20
APROBAT 4NRV5 Mâner pliabil foarte mare Filet exterior Aluminiu anodizat transparent | AD8ZKM 4NRV5Știfturi filetateSilvermată1 9 / 16 "8-321 / 4 "InclusY-
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 4PE26 Mâner Piept 4 1/16 In | AD9CCF 4PE26SudareNaturalNatural--3 / 8 "Nu este inclusN€6.44
VÂNZĂTOR APROBAT 4PE27 Mâner Piept 3 1/2 In | AD9CCG 4PE27Neafilat prin găuriSilverZinc lustruit-# 10 x 3/4 "3 / 8 "InclusN€5.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE28 Mâner piept 4 1/16 in
€7.28 /unitate