Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4PE26 Mâner Piept 4 1/16 In | AD9CCF

APPROVED VENDOR 4PE26 Mâner piept 4 1/16 in

În stoc
Element: AD9CCF Model: 4PE26
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
€8.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere pliabil
CuloriNatural
finalizareaNatural
Grip Dia.3 / 8 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialOţel
Tip montareSudare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8302423065
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip montareCulorifinalizareaLățimea totalăDimensiunea șurubuluiGrip Dia.Piese metaliceSarcina nominală (Y / N)Preț
VINDATOR APROBAT 1WAF8 Mâner pentru piept din oțel, lungime 2 3/4 inch | AB3YPR 1WAF8Neafilat prin găuriSilverZinc lustruit-# 6 x 3/4 "1 / 4 "InclusN€5.47
VÂNZĂTOR APROBAT 1WAG1 Mâner pentru piept din oțel, lungime 4 3/4 inch | AB3YPT 1WAG1Neafilat prin găuriSilverZinc lustruit-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "InclusN€16.71
APROBAT 4NRV5 Mâner pliabil foarte mare Filet exterior Aluminiu anodizat transparent | AD8ZKM 4NRV5Știfturi filetateSilvermată1 9 / 16 "8-321 / 4 "InclusY-
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 4PE27 Mâner Piept 3 1/2 In | AD9CCG 4PE27Neafilat prin găuriSilverZinc lustruit-# 10 x 3/4 "3 / 8 "InclusN€6.35
VÂNZĂTOR APROBAT 4PE28 Mâner Piept 4 1/16 In | AD9CCH 4PE28Neafilat prin găuriSilverZinc lustruit3"# 10 x 1 "3 / 8 "InclusN€8.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE26 Mâner piept 4 1/16 in
€8.17 /unitate