Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4NRY4 Tuburi 0.18 inch ID 1/4 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZKY

APPROVED VENDOR Tuburi 4NRY4 0.18 inch ID 1/4 inch diametru exterior aluminiu

În stoc
Element: AD8ZKY Model: 4NRY4
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
€13.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.18 "
Lungime3ft
MaterialAluminiu
Presiune maximă580 PSI
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-112 la 300 F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)91.69
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7608100030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 4NRX7 Tuburi 0.18 inch ID 1/4 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZKT 4NRX76"1538 PSI-452 la 400 F€43.55
RFQ
Furnizor APROBAT 4NRZ9 Tuburi 0.18 inch ID 1/4 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZLM 4NRZ96"580 PSI-112 la 300 F€22.12
RFQ
Furnizorul APROBAT 4NTC7 Tuburi 0.18 inchi ID 1/4 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZLY 4NTC76"2584 PSI-452 la 400 F€36.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tuburi 4NRY4 0.18 inch ID 1/4 inch diametru exterior aluminiu
€13.66 /unitate