Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4NRY6 Tuburi 0.43 inch ID 1/2 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZLA

APPROVED VENDOR Tuburi 4NRY6 0.43 inch ID 1/2 inch diametru exterior aluminiu

În stoc
Articol: AD8ZLA Model: 4NRY6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€23.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.43 "
Lungime3ft
MaterialAluminiu
Presiune maximă290 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-112 la 300 F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)92.96
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7608100030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăTemp. GamăPreț
Furnizorul APROBAT 4NRY1 Tuburi 0.43 inch ID 1/2 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZKW 4NRY16"778 PSI-452 la 400 F€48.89
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTA2 Tuburi 0.43 inch ID 1/2 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZLP 4NTA26"290 psi-112 la 300 F€46.78
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTD7 Tuburi 0.43 inch ID 1/2 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZMH 4NTD76"1307 PSI-452 la 400 F€37.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tuburi 4NRY6 0.43 inch ID 1/2 inch diametru exterior aluminiu
€23.89 /unitate