Furnizor APROBAT 4NTD3 Tuburi 0.183 inch ID 5/16 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZMD

APPROVED VENDOR Tuburi 4NTD3 0.183 inch ID 5/16 inch diametru exterior aluminiu

Articol: AD8ZMD Model: 4NTD3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€71.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.183 "
Lungime6"
MaterialAluminiu
Presiune maximă3851 PSI
În afara Dia.5 / 16 "
Temp. Gamă-452 la 400 F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7608100030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 4NRX6 Tuburi 0.194 inch ID 1/4 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZKR 4NRX60.194 "1230 PSI1 / 4 "0.028 "€35.16
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTC6 Tuburi 0.09 inch ID 3/16 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZLX 4NTC60.090 "4774 PSI3 / 16 "0.049 "€43.67
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTC9 Tuburi 0.12 inchi ID 1/4 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZMA 4NTC90.120 "4799 PSI1 / 4 "0.065 "€34.19
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTD2 Tuburi 0.215 inch ID 5/16 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZMC 4NTD20.215 "2903 PSI5 / 16 "0.049 "€33.89
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTD5 Tuburi 0.277 inch ID 3/8 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZMF 4NTD50.277 "2431 PSI3 / 8 "0.049 "€37.07
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTD6 Tuburi 0.245 inch ID 3/8 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZMG 4NTD60.245 "3224 PSI3 / 8 "0.065 "€40.02
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTE5 Tuburi 0.62 inch ID 3/4 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZMQ 4NTE50.62 "1621 PSI3 / 4 "0.065 "€58.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tuburi 4NTD3 0.183 inch ID 5/16 inch diametru exterior aluminiu
€71.05 /unitate