Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4PB60 Colț de sprijin 1 in | AD9BQV

APPROVED VENDOR 4PB60 Colț de sprijin 1 in

În stoc
Articol: AD9BQV Model: 4PB60
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
€0.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorner Breve
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
găuri2
Găuri pe frunză1
Lungime1"
Găuri de montare2, 1 Fiecare parte, Counter Sink
Mărimea1 x 1 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelgăuriGăuri pe frunzăLungimeGăuri de montareMărimeaLăţimePreț
VÂNȚORUL APROBAT 4PB63 Colț pentru bretele 3 in | AD9BQY 4PB63423"4, 2 Fiecare parte, Counter Sink3 x 3 "3 / 4 "€2.02
VÂNȚORUL APROBAT 4PB64 Colț pentru bretele 4 in | AD9BQZ 4PB64424"4, 2 Fiecare parte, Counter Sink4 x 4 "7 / 8 "€3.81
Furnizorul APROBAT 4PB65 Colț pentru bretele 5 in | AD9BRA 4PB65635"6, 3 Fiecare parte, Counter Sink5 x 5 "1"€4.96
VÂNTORUL APROBAT 4PB66 Colț de sprijin 8 in | AD9BRB 4PB66638"6, 3 Fiecare parte, Counter Sink8 x 8 "1 3 / 32 "€11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB60 Colț de sprijin 1 in
€0.80 /unitate