Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4PKK8 Set de segmente pentru piston 4 inch diametru 2 buc | AD9CWQ

APPROVED VENDOR 4PKK8 Set de segmente de piston cu diametrul alezajului de 4 inchi 2 buc

În stoc
Articol: AD9CWQ Model: 4PKK8
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
€12.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet inel piston
CuloriAur, negru
Durometru58 Shore D
Pentru Bore Dia.4"
MaterialPTFE umplut cu sticlă 15%, Buna N
Număr de bucați2
Temp. Gamă-40 grade F până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.Preț
APPROVED VENDOR 4PKK9 Set de segmente pentru piston 4 1/4 inch Diametrul alezajului 2buc | AD9CWR 4PKK94.25 "€12.46
APPROVED VENDOR 4PKL1 Set de inele pentru piston 4 1/2 inch Diametrul alezajului 2buc | AD9CWT 4PKL14.5 "€14.74
APPROVED VENDOR 4PKL2 Set de segmente pentru piston 4 3/4 inch Diametrul alezajului 2buc | AD9CWU 4PKL24.75 "€18.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKK8 Set de segmente de piston cu diametrul alezajului de 4 inchi 2 buc
€12.04 /unitate