Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4PKL4 Set de inele pentru piston 5 1/2 inch Diametrul alezajului 2buc | AD9CWW

APPROVED VENDOR 4PKL4 Set de segmente pentru piston 5 1/2 inch Diametrul alezajului 2 buc

În stoc
Articol: AD9CWW Model: 4PKL4
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
€18.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet inel piston
CuloriAur, negru
Durometru58 Shore D
Pentru Bore Dia.5.5 "
MaterialPTFE umplut cu sticlă 15%, Buna N
Număr de bucați2
Temp. Gamă-40 grade F până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.Preț
APPROVED VENDOR 4PKJ5 Set de inele pentru piston 1 inch Diametrul 2buc | AD9CWC 4PKJ51"€6.35
APPROVED VENDOR 4PKJ6 Set de segmente pentru piston 1 1/4 inch Diametrul alezajului 2buc | AD9CWD 4PKJ61.25 "€6.13
APPROVED VENDOR 4PKJ7 Set de segmente pentru piston 1 1/2 inch Diametrul alezajului 2buc | AD9CWE 4PKJ71.5 "€7.02
VINDATOR APROBAT 4PKJ8 Inel de piston Ptfe 1-3/4 Alezaj | AD9CWF 4PKJ81.75 "€8.52
APPROVED VENDOR 4PKL3 Set de segmente pentru piston 5 inch diametru 2 buc | AD9CWV 4PKL35"€19.77
APPROVED VENDOR 4PKL5 Set de segmente pentru piston 6 inch diametru 2 buc | AD9CWX 4PKL56"€21.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKL4 Set de segmente pentru piston 5 1/2 inch Diametrul alezajului 2 buc
€18.74 /unitate