Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANDATOR APROBAT 4RDP4 Tijă filetată B7 simplă 7/8-14x3 picioare | AD9EQD

APPROVED VENDOR 4RDP4 Tijă filetată B7 simplă 7/8-14x3 picioare

În stoc
Element: AD9EQD Model: 4RDP4
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
€78.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune125,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 8-14
Tip filetUNF
Rezistența la randament105,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5515
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.24
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăLungime totalăRockwell HardnessTemp. GamăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetRezistența la randamentPreț
VANDATOR APROBAT 5CXE6 Tijă filetată B7 simplă 3/8-16x3 picioare - Pachet De 10 | AE3ETM 5CXE623ftHRC 25-30Fără evaluare125,000 lbs.3 / 8-16UNC-€239.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RDP4 Tijă filetată B7 simplă 7/8-14x3 picioare
€78.57 /unitate