VÂNZĂTOR APROBAT 4RVN7 Piuliță hexagonală grad 2H 2-4 1/2, 13PK | AD9HDK

APPROVED VENDOR 4RVN7 Piuliță hexagonală grad 2H 2-4 1/2, 13 uc

În stoc
Articol: AD9HDK Model: 4RVN7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€437.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului2-4-1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate2H
Înălţime1 31 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Clasa de proprietate2H
Rockwell HardnessB95 la C35
Mărimea2 la 4 1/2
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet2-4 1/2 "
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.4915
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVN7 Piuliță hexagonală grad 2H 2-4 1/2, 13 uc
€437.40 /ambalaj