VÂNTORUL APROBAT 4RXK7 Șurub cu cap hexagonal Grad 8 5/8-11 X 3, 95PK | AD9HQK

APPROVED VENDOR 4RXK7 Șurub cu cap hexagonal grad 8 5/8-11 X 3, 95PK

În stoc
Element: AD9HQK Model: 4RXK7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€403.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1-21/64 "
Calitate8
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap3"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC26 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.39
Înălțimea navei (cm)10.83
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXK7 Șurub cu cap hexagonal grad 8 5/8-11 X 3, 95PK
€403.76 /ambalaj