Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4TJR1 Mamelon 3/4 x 6 inch Lungime Alama Rosie | AD9LTW

APPROVED VENDOR 4TJR1 mamelon 3/4 x 6 inch lungime, alamă roșie

În stoc
Articol: AD9LTW Model: 4TJR1
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
€28.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneBSPT x NPT
Lungime6"
MaterialAlamă roșie
În afara Dia.1"
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiune200 psi
Program40
Temp. Gamă-20 până la 400 de grade F
TipBiberon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Tipul de conexiune de bazăMaterial corpDimensiunea conducteiPresiuneProgramFără sudură / sudateTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1CPL9 Niplu 3/4 x 1 1/2 inch oțel negru | AA9EEQ 1CPL91.05 "Filetat la un capătOțel negru3 / 4 "-80Sudate-€2.67
Furnizorul APROBAT 1CPN1 Niplu 3/4 x 2 inch oțel negru | AA9EER 1CPN11.05 "Filetat la un capătOțel negru3 / 4 "-80Sudate-€3.19
Furnizorul APROBAT 1CPN2 Niplu 3/4 x 3 inch oțel negru | AA9EET 1CPN21.05 "Filetat la un capătOțel negru3 / 4 "-80Sudate-€4.42
Furnizorul APROBAT 1CPN3 Niplu 3/4 x 4 inch oțel negru | AA9EEU 1CPN31.05 "Filetat la un capătOțel negru3 / 4 "-80Sudate--
RFQ
Furnizorul APROBAT 1CPN4 Niplu 3/4 x 6 inch oțel negru | AA9EEV 1CPN41.05 "Filetat la un capătOțel negru3 / 4 "-80Sudate-€7.27
Furnizor APROBAT 1CPN6 Niplu 1 x 1 1/2 inch oțel negru | AA9EEX 1CPN61.315 "Filetat la un capătOțel negru1"-80Sudate-€3.70
Furnizorul APROBAT 1CPN7 Mamelon 1 x 2 inch oțel negru | AA9EEY 1CPN71.315 "Filetat la un capătOțel negru1"-80Sudate-€4.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJR1 mamelon 3/4 x 6 inch lungime, alamă roșie
€28.34 /unitate