Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT 4TMW9 Țeavă 2 inchi din oțel inoxidabil 304 48 inci Lungime Program 40 | AD9MKP

APPROVED VENDOR 4TMW9 Teava 2 inch 304 otel inoxidabil 48 inch Lungime Program 40

În stoc
Articol: AD9MKP Model: 4TMW9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€393.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.2"
Lungime48 "
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.2.5 "
Dimensiunea conductei2"
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)6.03
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)6.03
Codul HS7304416015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 15A816 Țeavă 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil Lungime 10 picioare | AA6UUV 15A816Neafilat1 / 4 "10ft35 / 64 "1 / 4 "1 / 16 "€113.15
RFQ
Furnizor APROBAT 15A818 Țeavă 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil Lungime 10 picioare | AA6UUX 15A818Neafilat5 / 8 "10ft27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "€207.32
RFQ
VINDATOR APROBAT 15A819 Țeavă 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil Lungime 10 picioare | AA6UUY 15A819Neafilat3 / 4 "10ft1"3 / 4 "3 / 16 "€229.60
RFQ
Furnizor APROBAT 15A820 Țeavă 1 inch 304 din oțel inoxidabil Lungime 10 picioare | AA6UUZ 15A820Neafilat1"10ft1.25 "1"3 / 16 "€379.54
RFQ
Furnizor APROBAT 15A822 Țeavă 1-1/2 inch 304 din oțel inoxidabil Lungime 10 picioare | AA6UVA 15A822Neafilat1.75 "10ft2"1.5 "3 / 16 "€572.60
RFQ
Furnizor APROBAT 15A823 Țeavă 2 inch 304 din oțel inoxidabil Lungime 10 picioare | AA6UVB 15A823Neafilat2"10ft2.5 "2"3 / 16 "€706.55
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4TMR1 Țeavă 1/8 inch 304 oțel inoxidabil 18 inch Lungime Program 40 | AD9MHV 4TMR1Filet la ambele capete1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€22.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TMW9 Teava 2 inch 304 otel inoxidabil 48 inch Lungime Program 40
€393.23 /unitate