Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4TNK1 Țeavă 1/2 inch 316 din oțel inoxidabil 60 inch Lungime Program 40 | AD9MNM

APPROVED VENDOR 4TNK1 Țeavă 1/2 inch 316 oțel inoxidabil 60 inch Lungime Program 40

În stoc
Element: AD9MNM Model: 4TNK1
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
€182.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime60 "
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.3 / 4 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.72
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7304416015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 15A824 Țeavă 1/4 inch 316 din oțel inoxidabil Lungime 10 picioare | AA6UVC 15A824Neafilat1 / 2 "10ft1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€163.29
RFQ
Furnizor APROBAT 15A825 Țeavă 1/2 inch 316 din oțel inoxidabil Lungime 10 picioare | AA6UVD 15A825Neafilat3 / 4 "10ft3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€270.06
RFQ
Furnizor APROBAT 15A826 Țeavă 3/4 inch 316 din oțel inoxidabil Lungime 10 picioare | AA6UVE 15A826Neafilat3 / 4 "10ft1"3 / 4 "3 / 16 "€351.41
RFQ
Furnizor APROBAT 15A827 Țeavă 1 inch 316 din oțel inoxidabil Lungime 10 picioare | AA6UVF 15A827Neafilat1 / 2 "10ft1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€401.44
RFQ
Furnizorul APROBAT 15A828 Țeavă, 2" Diametru interior, oțel inoxidabil 316, 10 15A828Neafilat2"10ft2.5 "2"3 / 16 "€1,110.43
RFQ
Furnizor APROBAT 4TND4 Țeavă 1/8 inch 316 din oțel inoxidabil 18 inch Lungime Program 40 | AD9MLY 4TND4Filet la ambele capete1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€26.56
Furnizor APROBAT 4TND5 Țeavă 1/4 inch 316 din oțel inoxidabil 18 inch Lungime Program 40 | AD9MLZ 4TND5Filet la ambele capete1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€34.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNK1 Țeavă 1/2 inch 316 oțel inoxidabil 60 inch Lungime Program 40
€182.71 /unitate