Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT 4TNR1 Mamelon 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil Închidere program 80 | AD9MPW

APPROVED VENDOR 4TNR1 mamelon 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil Închidere program 80

În stoc
Element: AD9MPW Model: 4TNR1
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
€9.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul țevii
Tipul de conexiune de bazăComplet filetat
În interiorul Dia.1 / 2 "
LungimeÎnchide
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.0.84 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 4TNP7 Niplu 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil Închidere program 80 | AD9MPT 4TNP7Complet filetat1 / 4 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€6.87
Furnizor APROBAT 4TNP8 Niplu 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 Închidere program 80 | AD9MPU 4TNP8Complet filetat1 / 4 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€6.01
Furnizor APROBAT 4TNP9 Niplu 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil Închidere program 80 | AD9MPV 4TNP9Complet filetat1 / 2 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€7.47
Furnizor APROBAT 4TNR2 Niplu 3/4in Oțel inoxidabil 304 Închide program 80 | AD9MPX 4TNR2Complet filetat3 / 4 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€11.68
Furnizor APROBAT 4TNR3 Mamelon 1 inch din oțel inoxidabil 304 Închideți programul 80 | AD9MPY 4TNR3Complet filetat1"Închideți mamelonul țeviiÎnchide1.315 "1"3 / 16 "€16.11
Furnizor APROBAT 4TNR4 Mamelon 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 Închidere program 80 | AD9MPZ 4TNR4Complet filetat1.25 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide1.66 "1.25 "3 / 16 "€12.50
APROBAT 4TNR5 Niplu 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 Închidere program 80 | AD9MQA 4TNR5Complet filetat1.5 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide1.9 "1.5 "3 / 16 "€39.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNR1 mamelon 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil Închidere program 80
€9.66 /unitate