Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT 4TPJ4 Țeavă 3/8 inch 304 oțel inoxidabil 60 inch Lungime Program 80 | AD9MWV

APPROVED VENDOR 4TPJ4 Țeavă 3/8 inch 304 oțel inoxidabil 60 inch Lungime Program 80

În stoc
Articol: AD9MWV Model: 4TPJ4
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
€137.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime60 "
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.3 / 4 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4
Înălțimea navei (cm)1.71
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)1.71
Codul HS7304413015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 4LGN1 Teava 1/8 inch 304 din otel inoxidabil | AD8PET 4LGN1Neafilat1 / 4 "10ft1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€109.97
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGN3 Teava 3/8 inch 304 din otel inoxidabil | AD8PEU 4LGN3Neafilat1 / 2 "10ft3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€169.34
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGN4 Teava 1/2 inch din otel inoxidabil 304 | AD8PEV 4LGN4Neafilat3 / 4 "10ft3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€240.50
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGN5 Teava 3/4 inch 304 din otel inoxidabil | AD8PEW 4LGN5Neafilat3 / 4 "10ft1"3 / 4 "1 / 16 "€308.99
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGN8 Teava 1 1/2 inch din otel inoxidabil 304 | AD8PEY 4LGN8Neafilat1.5 "10ft2"1.5 "3 / 16 "€664.48
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGN9 Teava 2 inch 304 din otel inoxidabil | AD8PEZ 4LGN9Neafilat2"10ft2.375 "2"3 / 16 "€1,036.68
RFQ
Furnizor APROBAT 4TPE2 Teava 1/8 inch 304 otel inoxidabil 18 inch Lungime Program 80 | AD9MVK 4TPE2Filet la ambele capete1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€23.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPJ4 Țeavă 3/8 inch 304 oțel inoxidabil 60 inch Lungime Program 80
€137.21 /unitate