Furnizor APROBAT 4TXA4 Flanșă pentru gât de sudură 1-1/4 inch sudată | AD9PFQ

APPROVED VENDOR 4TXA4 Flanșă gât de sudură 1-1/4 inch sudată

Element: AD9PFQ Model: 4TXA4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă pentru gât de sudare
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7307915010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4TXA5 Flanșă pentru gât de sudură 1-1/2 inch sudată | AD9PFR 4TXA51.5 "€28.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXA4 Flanșă gât de sudură 1-1/4 inch sudată