Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4UGL5 Rolă de folie din oțel inoxidabil 321 0.002 grosime x 12 inchi lățime 10 picioare | AD9QXX

APPROVED VENDOR 4UGL5 rolă de folie 321 din oțel inoxidabil 0.002 grosime x 12 inchi lățime 10 picioare

În stoc
Articol: AD9QXX Model: 4UGL5
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
€57.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de folie
aliaj de tip321
finalizareaSimplu
Lungime10ft
Toleranță la lungime+/- 0.100 "
MaterialOţel inoxidabil
fireMoale
Grosime0.002 "
Grosime Toleranță+/- 0.100 "
TipRezistență mare la coroziune
Rezistența la tracțiune tipică75,000 PSI
Rezistență tipică la randament30,000 PSI
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8685
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7220900015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipLungimeTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4UGK2 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 12 inchi lățime 10 picioare | AD9QXL 4UGK230410ftScop general12 "€41.16
Furnizor APROBAT 4UGK3 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 24 inchi lățime 10 picioare | AD9QXM 4UGK330410ftScop general24 "€84.86
Furnizor APROBAT 4UGK4 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 12 inchi lățime 25 picioare | AD9QXN 4UGK430425ftScop general12 "€104.10
Furnizor APROBAT 4UGK5 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 24 inchi lățime 25 picioare | AD9QXP 4UGK530425ftScop general24 "€173.56
Furnizor APROBAT 4UGK6 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 12 inchi lățime 50 picioare | AD9QXQ 4UGK630450ftScop general12 "€166.52
Furnizor APROBAT 4UGK7 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 24 inchi lățime 50 picioare | AD9QXR 4UGK730450ftScop general24 "€333.28
Furnizor APROBAT 4UGK8 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 12 inchi lățime 100 picioare | AD9QXT 4UGK8304100ftScop general12 "€317.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGL5 rolă de folie 321 din oțel inoxidabil 0.002 grosime x 12 inchi lățime 10 picioare
€57.43 /unitate