Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4WPL5 Dimensiune fișă hexagonală 1/2 inch Lungime 9/16 in | AE2DQC

APPROVED VENDOR 4WPL5 mufă hexagonală Dimensiune 1/2 inch Lungime 9/16 in

În stoc
Articol: AE2DQC Model: 4WPL5
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
€5.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă hexagonală
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiune hexagonalăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 4WPK1 Dimensiune fișă hexagonală 1/16 inch Lungime 5/16 in | AE2DPN 4WPK1304 oțel inoxidabil5 / 32 "1 / 16 "1 / 16 "€2.38
Furnizor APROBAT 4WPK2 Dimensiune fișă hexagonală 1/8 inch Lungime 5/16 in | AE2DPP 4WPK2304 oțel inoxidabil3 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€2.64
VÂNTORUL APROBAT 4WPK3 Dimensiune fișă hexagonală 1/4 inch Lungime 7/16 in | AE2DPQ 4WPK3304 oțel inoxidabil1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€3.34
VÂNTORUL APROBAT 4WPK4 Dimensiune fișă hexagonală 3/8 inch Lungime 1/2 in | AE2DPR 4WPK4304 oțel inoxidabil5 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€3.27
Furnizor APROBAT 4WPK5 Dimensiune fișă hexagonală 1/2 inch Lungime 9/16 in | AE2DPT 4WPK5304 oțel inoxidabil3 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€4.45
VÂNTORUL APROBAT 4WPK6 Dimensiune fișă hexagonală 3/4 inch Lungime 5/8 in | AE2DPU 4WPK6304 oțel inoxidabil9 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€6.82
Furnizor APROBAT 4WPK7 Dimensiune fișă hexagonală 1 inch Lungime 3/4 in | AE2DPV 4WPK7304 oțel inoxidabil5 / 8 "1"1"€12.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPL5 mufă hexagonală Dimensiune 1/2 inch Lungime 9/16 in
€5.64 /unitate