VANZATOR APROBAT 4WPN7 Gât de sudură Dimensiunea flanșei 2 inch sudate | AE2DQP

APPROVED VENDOR 4WPN7 Gât de sudură Dimensiunea flanșei 2 inch sudate

Articol: AE2DQP Model: 4WPN7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă pentru gât de sudare
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.6"
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.63
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 4WPN3 Gât de sudură Dimensiunea flanșei 3/4 inch sudate | AE2DQK 4WPN3304 oțel inoxidabil3.875 "3 / 4 "€16.30
VANZATOR APROBAT 4WPN5 Gât de sudură Dimensiunea flanșei 1 1/4 inch sudate | AE2DQM 4WPN5304 oțel inoxidabil4.625 "1.25 "€8.78
VANZATOR APROBAT 4WPN6 Gât de sudură Flanșă Dimensiune 1 1/2 inch sudată | AE2DQN 4WPN6304 oțel inoxidabil5"1.5 "€10.13
Furnizor APROBAT 4WPR5 Gât de sudură Dimensiunea flanșei 3/4 inch sudate | AE2DRF 4WPR5316 oțel inoxidabil3.875 "3 / 4 "€6.23
Furnizor APROBAT 4WPR8 Flanșă pentru gât de sudură Dimensiune 1 1/2 inch sudata | AE2DRJ 4WPR8316 oțel inoxidabil5"1.5 "€98.55
Furnizor APROBAT 4WPT1 Flanșă pentru gât de sudură Dimensiunea 2 1/2 inch sudata | AE2DRL 4WPT1316 oțel inoxidabil7"2.5 "€105.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPN7 Gât de sudură Dimensiunea flanșei 2 inch sudate