Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4WRA3 Test Probe Piercing Izolație | AE2DUX

APPROVED VENDOR 4WRA3 Test Probe Piercing Izolație

În stoc
Articol: AE2DUX Model: 4WRA3
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
€16.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de test modulară
CuloriRoșu
Lungime5.5 "
Max. Amperi5
Max. Voltaj600
Descrierea mufei și a conectoruluiPriză pentru banane de 4 mm
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V
Sfat MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA3 Test Probe Piercing Izolație
€16.06 /unitate