Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 4YJZ9 Conector împletit 3/8 compresie x 3/8 compresie x 12 L | AE2MRY

APPROVED VENDOR 4YJZ9 Conector împletit 3/8 compresie x 3/8 compresie x 12 L

În stoc
Articol: AE2MRY Model: 4YJZ9
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
€9.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de apă
finalizareaPlacat cu nichel
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareComp
Miez interiorPVC
Lungime12 "
MaterialNylon împletit
Max. Presiune de lucru250 PSI
Material piulițăAlamă
Temperatura de operare.175 F
Outlet3 / 8 "
Tip OutletComp
În afara Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0706
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS5909002000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4YJZ9 Conector împletit 3/8 compresie x 3/8 compresie x 12 L
€9.69 /unitate