Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 2CB39 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 3/8-16 X 1-3/4, 100BUC | AB9DLF

APPROVED VENDOR 2CB39 Șurub cu cap hexagonal grad 5 3/8-16 X 1-3/4, 100PK

În stoc
Element: AB9DLF Model: 2CB39
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
€21.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.49
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CB39 Șurub cu cap hexagonal grad 5 3/8-16 X 1-3/4, 100PK
€21.31 /ambalaj