Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 513021G Flat Washer Uss Fits 1/4 Inch, 100PK | AF2XHE 6YPH2

APPROVED VENDOR 513021G Mașină de spălat plată Uss pentru 1/4 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AF2XHE Model: 513021GCrucea Ref: 6YPH2
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
€12.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.5 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.3 / 4 "
pachetul Greutate0.56
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea1 / 4 "
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță+.015 / -. 014
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 513021G Mașină de spălat plată Uss pentru 1/4 inch, 100 buc
€12.29 /ambalaj